TEAFLEX - TEAPTE09N PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 NERO - PTE09N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343101920
Codice prodotto
TEAPTE09N
Cod. produttore
PTE09N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
19 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C