TEAFLEX - TEAPTE11N PRESS.POLIAM. PG11 5- 9 NERO - PTE11N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343101937
Codice prodotto
TEAPTE11N
Cod. produttore
PTE11N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
22 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C


