AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE13 PRESS.POLIAM. PG13 8-12 7001 - PTE13

copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE13 PRESS.POLIAM. PG13 8-12 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 8...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343097490

Codice prodotto

TEAPTE13

Cod. produttore

PTE13

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

8...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.