TEAFLEX - TEAPTE13N PRESS.POLIAM. PG13 8-12 NERO - PTE13N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 8...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343101944
Codice prodotto
TEAPTE13N
Cod. produttore
PTE13N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
8...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
24 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C