TEAFLEX - TEAPTE29 PRESS.POLIAM. PG29 18-25 7001 - PTE29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8030343097520
Codice prodotto
TEAPTE29
Cod. produttore
PTE29
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
41 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C