TEAFLEX - TEAPTE36 PRESS.POLIAM. PG36 28-32 7001 - PTE36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 28...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8030343097537
Codice prodotto
TEAPTE36
Cod. produttore
PTE36
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
28...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
53 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C