AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE48 PRESS.POLIAM. PG48 34-42 7001 - PTE48

copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE48 PRESS.POLIAM. PG48 34-42 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 34...42 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343097551

Codice prodotto

TEAPTE48

Cod. produttore

PTE48

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

34...42 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

65 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.