TEAFLEX - TEAPTE48G PRESS.POLIAM. PG48 34-42 7035 - PTE48G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 34...42 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
8030343107588
Codice prodotto
TEAPTE48G
Cod. produttore
PTE48G
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
34...42 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
65 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C