TEAFLEX - TEAPTEM12 PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 7001 - PTEM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 4.5...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8030343097568
Codice prodotto
TEAPTEM12
Cod. produttore
PTEM12
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
4.5...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C