TEAFLEX - TEAPTEM25 PRESS.POLIAM. M25 10-13 7001 - PTEM25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 10...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343097599
Codice prodotto
TEAPTEM25
Cod. produttore
PTEM25
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
10...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10.5 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
27 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C