TEAFLEX - TEAPTEM32N PRESS.POLIAM. M32 18-22 NERO - PTEM32N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8030343102057
Codice prodotto
TEAPTEM32N
Cod. produttore
PTEM32N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
37 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C


