AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPVF12F TUBO TIPO PVF 12 - F

copiacopia
TEAFLEX - TEAPVF12F TUBO TIPO PVF 12 - F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Diametro esterno - 15.8 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Diametro interno - 12 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343108998

Codice prodotto

TEAPVF12F

Cod. produttore

PVF12F

Produttore

TEA

Materiale:

Altri

Diametro esterno:

15.8 mm

Diametro nominale:

12 mm

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

300 N

Temperatura di esercizio:

-60...150 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla trazione:

250 N

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Le guaine medio pesanti PVF sono state appositamentesviluppate per offrire un’eccellente resistenza agli agenti chimicie alla temperature. Trovano impiego nell’industria chimica ealimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariatiambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e allealte temperature.Fluoruro di Polivinilidene di alta qualità.Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) allebasse ed altetemperature e in condizioni di aria secca.Ottima resistenza all’abrasione.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.