TEAFLEX - TEAPVF23F TUBO TIPO PVF 23 - F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro esterno - 28.5 mm
Diametro nominale - 23 mm
Diametro interno - 22.6 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Confezione
50 M
EAN
8030343109018
Codice prodotto
TEAPVF23F
Cod. produttore
PVF23F
Produttore
TEA
Materiale:
Altri
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro nominale:
23 mm
Diametro interno:
22.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
300 N
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla trazione:
250 N
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì