TEAFLEX - TEARB7521 CALOTTA CONNETTORE RB 75/21 - RB7521
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura interna in pollici - 1/4 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343067059
Codice prodotto
TEARB7521
Cod. produttore
RB7521
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura interna in pollici:
1/4 pollice
Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.


