TEAFLEX - TEARB7528 CALOTTA CONNETTORE RB 75/28 - RB7528
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343067196
Codice prodotto
TEARB7528
Cod. produttore
RB7528
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice
Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.


