TEAFLEX - TEARBGG04 RIDUZIONE RB 4 1/4M- 1/2F - RBGG04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1/4 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066007
Codice prodotto
TEARBGG04
Cod. produttore
RBGG04
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice




