TEAFLEX - TEARBGG07 RIDUZIONE RB 7 3/8M- 3/4F - RBGG07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066038
Codice prodotto
TEARBGG07
Cod. produttore
RBGG07
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice




