AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG12 RIDUZIONE RB12 1 M-1 1/4F - RBGG12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066083

Codice prodotto

TEARBGG12

Cod. produttore

RBGG12

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS