TEAFLEX - TEARBGG13 RIDUZIONE RB13 1 M-1 1/2F - RBGG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 1 pollice
Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066106
Codice prodotto
TEARBGG13
Cod. produttore
RBGG13
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/2 pollice




