AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG54 RIDUZIONE RB54 1/4F- 1/2F - RBGG54

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 1/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066199

Codice prodotto

TEARBGG54

Cod. produttore

RBGG54

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

1/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS