AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG65 RIDUZIONE RB65 1 1/4F-1 1/2F - RBGG65

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066304

Codice prodotto

TEARBGG65

Cod. produttore

RBGG65

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS