AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG66 RIDUZIONE RB66 1 1/2F-2 F - RBGG66

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/2 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066311

Codice prodotto

TEARBGG66

Cod. produttore

RBGG66

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Filettatura interna in pollici:

2 pollici

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS