TEAFLEX - TEARBGG67 RIDUZIONE RB67 2 F-2 1/2F - RBGG67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 2 pollici
Filettatura interna in pollici - 2 e 1/2 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343066328
Codice prodotto
TEARBGG67
Cod. produttore
RBGG67
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
2 pollici
Filettatura interna in pollici:
2 e 1/2 pollice




