AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP006 RIDUZIONE RB06 3/8M-PG11 F - RBGP006

copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP006 RIDUZIONE RB06 3/8M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066380

Codice prodotto

TEARBGP006

Cod. produttore

RBGP006

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

3/8 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG