TEAFLEX - TEARBGP014 RIDUZIONE RB014 3/4M-PG29 F - RBGP014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066465
Codice prodotto
TEARBGP014
Cod. produttore
RBGP014
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG


