AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM16D RIDUZ. RBM16D ISO 16M- 1/2 F - RBM16D

copiacopia
TEAFLEX - TEARBM16D RIDUZ. RBM16D ISO 16M- 1/2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066557

Codice prodotto

TEARBM16D

Cod. produttore

RBM16D

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.