AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM255 RIDUZ. RBM255 ISO 25M-PG21 F - RBM255

copiacopia
TEAFLEX - TEARBM255 RIDUZ. RBM255 ISO 25M-PG21 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

  • Dimensione PG filettatura interna - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066632

Codice prodotto

TEARBM255

Cod. produttore

RBM255

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.