AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM25F RIDUZ. RBM25F ISO 25M- 3/4 F - RBM25F

copiacopia
TEAFLEX - TEARBM25F RIDUZ. RBM25F ISO 25M- 3/4 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

  • Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066618

Codice prodotto

TEARBM25F

Cod. produttore

RBM25F

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.