AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG32 RIDUZIONE RB32 PG09 M- 1/4F - RBPG32

copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG32 RIDUZIONE RB32 PG09 M- 1/4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura interna in pollici - 1/4 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066755

Codice prodotto

TEARBPG32

Cod. produttore

RBPG32

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura interna in pollici:

1/4 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS