TEAFLEX - TEARBPG33 RIDUZIONE RB33 PG09 M- 3/8F - RBPG33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066779
Codice prodotto
TEARBPG33
Cod. produttore
RBPG33
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS


