TEAFLEX - TEARBPG34A RIDUZIONE RB34A PG09 M- 1/2F - RBPG34A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066793
Codice prodotto
TEARBPG34A
Cod. produttore
RBPG34A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
9


