TEAFLEX - TEARBPG37A RIDUZIONE RB37A PG13,5M- 3/4F - RBPG37A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066830
Codice prodotto
TEARBPG37A
Cod. produttore
RBPG37A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
13


