AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG38 RIDUZIONE RB38 PG21 M- 3/4F - RBPG38

copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG38 RIDUZIONE RB38 PG21 M- 3/4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066854

Codice prodotto

TEARBPG38

Cod. produttore

RBPG38

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS