AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG39 RIDUZIONE RB39 PG21 M-1 F - RBPG39

copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG39 RIDUZIONE RB39 PG21 M-1 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066861

Codice prodotto

TEARBPG39

Cod. produttore

RBPG39

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS