TEAFLEX - TEARBPG44 RIDUZIONE RB44 PG48 M-2 1/2F - RBPG44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Acciaio
Filettatura interna in pollici - 2 e 1/2 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343066939
Codice prodotto
TEARBPG44
Cod. produttore
RBPG44
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Acciaio
Filettatura interna in pollici:
2 e 1/2 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS


