TEAFLEX - TEARBPP021 RIDUZIONE RB021 PG07 M-PG09 F - RBPP021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 7
Dimensione PG filettatura interna - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066946
Codice prodotto
TEARBPP021
Cod. produttore
RBPP021
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
7
Dimensione PG filettatura interna:
9
Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG


