AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP022 RIDUZIONE RB022 PG09 M-PG11 F - RBPP022

copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP022 RIDUZIONE RB022 PG09 M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 9

  • Dimensione PG filettatura interna - 11

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066953

Codice prodotto

TEARBPP022

Cod. produttore

RBPP022

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Dimensione PG filettatura interna:

11

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG