TEAFLEX - TEARBPP023 RIDUZIONE RB023 PG09 M-PG13,5F - RBPP023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 9
Dimensione PG filettatura interna - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066960
Codice prodotto
TEARBPP023
Cod. produttore
RBPP023
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
9
Dimensione PG filettatura interna:
13
Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG


