AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP030 RIDUZIONE RB030 PG29 M-PG36 F - RBPP030

copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP030 RIDUZIONE RB030 PG29 M-PG36 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 29

  • Dimensione PG filettatura interna - 36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343067042

Codice prodotto

TEARBPP030

Cod. produttore

RBPP030

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Dimensione PG filettatura interna:

36

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG