AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG09 RIDUZIONE RF 9 3/8F-1 M - RFGG09

copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG09 RIDUZIONE RF 9 3/8F-1 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067622

Codice prodotto

TEARFGG09

Cod. produttore

RFGG09

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS