TEAFLEX - TEARFGG11B RIDUZIONE RF11B 1/2F-1 1/2M - RFGG11B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343067660
Codice prodotto
TEARFGG11B
Cod. produttore
RFGG11B
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice


