TEAFLEX - TEARFGG13 RIDUZIONE RF13 3/4F-1 1/4M - RFGG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343067691
Codice prodotto
TEARFGG13
Cod. produttore
RFGG13
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice


