TEAFLEX - TEARFGG14A RIDUZIONE RF14A 3/4F-2 M - RFGG14A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343067714
Codice prodotto
TEARFGG14A
Cod. produttore
RFGG14A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
Altri


