AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG17 RIDUZIONE RF17 1 F-2 M - RFGG17

copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG17 RIDUZIONE RF17 1 F-2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 2 pollici

  • Filettatura interna in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343067745

Codice prodotto

TEARFGG17

Cod. produttore

RFGG17

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

2 pollici

Filettatura interna in pollici:

1 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS