TEAFLEX - TEARFGG18A RIDUZIONE RF18A 1 1/4F-2 M - RFGG18A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 2 pollici
Filettatura interna in pollici - 1 e 1/4 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343067769
Codice prodotto
TEARFGG18A
Cod. produttore
RFGG18A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
2 pollici
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice


