TEAFLEX - TEARFGG20 RIDUZIONE RF20 2 F-2 1/2M - RFGG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 2 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici - 2 pollici
Confezione
2 PZ
EAN
8030343067783
Codice prodotto
TEARFGG20
Cod. produttore
RFGG20
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
2 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
2 pollici


