AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGG2 RIDUZIONE R 2 1/4F- 3/4M - RGG2

copiacopia
TEAFLEX - TEARGG2 RIDUZIONE R 2 1/4F- 3/4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067806

Codice prodotto

TEARGG2

Cod. produttore

RGG2

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

Altri

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS