TEAFLEX - TEARGG4 RIDUZIONE R 4 3/8F- 3/4M - RGG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343067820
Codice prodotto
TEARGG4
Cod. produttore
RGG4
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice


