AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGG5 RIDUZIONE R 5 1/2F- 3/4M - RGG5

copiacopia
TEAFLEX - TEARGG5 RIDUZIONE R 5 1/2F- 3/4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343067837

Codice prodotto

TEARGG5

Cod. produttore

RGG5

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS