AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGG7 RIDUZIONE R 7 3/4F-1 M - RGG7

copiacopia
TEAFLEX - TEARGG7 RIDUZIONE R 7 3/4F-1 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067851

Codice prodotto

TEARGG7

Cod. produttore

RGG7

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS